Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VPTHBI6,3X25EFA2CV2
slotted with smooth silver coating
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VPTHBI6,3X25EFA2CV2
Rubix:6430603
Tillverkare:95042B663 25
EAN:4043377254955


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9504 Bimetall borrskruvar A2BIMETAL 6,3X25 SW10 - 95042B663 25
BI-Metal-Self drilling screws A2BIMETAL 6,3X25 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 665,82 kr Ex moms
/ packet
7 082,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm