Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VPTHBI5,5X25EFA4CV
slotted with smooth silver coating
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VPTHBI5,5X25EFA4CV
Rubix:6430646
Tillverkare:95044B655 25
EAN:4043377254993


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9504 Bimetall borrskruvar A4BIMETAL 5,5X25 SW8 - 95044B655 25
BI-Metal-Self drilling screws A4BIMETAL 5,5X25 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 560,52 kr Ex moms
/ packet
8 200,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm