Referenser
Spartex:VTTCF2,9X6,5EFA2
Rubix:6435650
Tillverkare:7971229 65
EAN:4043377154934


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Längd | 6.5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7971 Cylindriska plåtskruvar med spår A2 2,9X6,5 - 7971229 65
Slotted pan head tapping screws A2 2,9X6,5 DIN 7971
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Längd | 6.5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 7971 |
| Form av huvudet | cylindrical slotted |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 899,60 kr Ex moms
/ packet
24 874,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
6.5 mm