Referenser
Spartex:VSTFC6X6EFA1
Rubix:6428599
Tillverkare:043826 6
EAN:4043377034199


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 438 Gängstift med spår och rundskär A1 6X6 - 043826 6
Slotted set screws with cup point A1 6X6 DIN 438
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 438 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,07 kr Ex moms
/ packet
421,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran