Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF10X16EFA2-70
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VTCFDU10X16EFA2
Spartex:VMTCF10X16EFA2-70
Rubix:6407725
Tillverkare:0084210 16
EAN:4043377007070


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A2-70 10X16 - 0084210 16
Slotted cheese head screws A2-70 10X16 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,15 kr Ex moms
/ packet
506,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M10