Referenser
Spartex:VBTFBF6X50PFA4-50
Rubix:6409501
Tillverkare:009546 50
EAN:4043377018458


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 6X50
Slotted raised countersunk head wood screws A4-50 6X50 DIN 95
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 238,90 kr Ex moms
/ packet
1 548,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm