Referenser
Spartex:VBTFBF4,5X30PFA4-50
Rubix:6409611
Tillverkare:0095445 30
EAN:4043377017994


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 4,5X30
Slotted raised countersunk head wood screws A4-50 4,5X30 DIN 95
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,17 kr Ex moms
/ packet
527,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm