Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF4X6EFA4-50
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF4X6EFA4-50
Rubix:6435133
Tillverkare:096444 6
EAN:4043377114976


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 4X6 - 096444 6
Slotted raised countersunk head screws A4-50 4X6 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,09 kr Ex moms
/ packet
253,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm