Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF10X55EFA2-70
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF10X55EFA2-70
Rubix:6435407
Tillverkare:0964210 55
EAN:4043377113399


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-70 10X55 - 0964210 55
Slotted raised countersunk head screws A2-70 10X55 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
885,96 kr Ex moms
/ packet
1 107,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm