Referenser
Spartex:VSTFPT6X8EFA2
Rubix:6427125
Tillverkare:055326 8
EAN:4043377043337


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 553 Gängstift med spår och spets A2 6X8 - 055326 8
Slotted set screws with cone point A2 6X8 DIN 553
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 553 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Klass | A1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | pointed end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,97 kr Ex moms
/ packet
614,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
6 mm
Längd
8 mm