Referenser
Spartex:VBTFF6X35PFA2-50
Rubix:6409275
Tillverkare:009726 35
EAN:4043377021946


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 97 Träskruvar med försänkt huvud och spår A2-50 6X35
Slotted countersunk head wood screws A2-50 6X35 DIN 97
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Form av huvudet | milled |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,80 kr Ex moms
/ packet
534,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
35 mm