Referenser
Spartex:VTTFF4,8X50EFA2
Rubix:6407867
Tillverkare:7972248 50
EAN:4043377156112


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7972 Försänkta plåtskruvar med spår A2 4,8X50 - 7972248 50
Slotted countersunk head tapping screws
A2 4,8X50 DIN 7972
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 7972 |
| Form av huvudet | slotted countersunk |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
22 931,92 kr Ex moms
/ packet
28 664,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm