Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF6X14EFA4-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF6X14EFA4-70
Rubix:6433194
Tillverkare:096346 14
EAN:4043377112873


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-70 6X14 - 096346 14
Slotted countersunk head screws A4-70 6X14 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,18 kr Ex moms
/ packet
811,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6