Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF5X80EFA2-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF5X80EFA2-70
Rubix:6433236
Tillverkare:096325 80
EAN:4043377110404


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-70 5X80 - 096325 80
Slotted countersunk head screws A2-70 5X80 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
50 033,28 kr Ex moms
/ packet
62 541,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M5