Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF16X35EFA4-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF16X35EFA4-70
Rubix:6433961
Tillverkare:0963416 35
EAN:4043377111609


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-70 16X35 - 0963416 35
Slotted countersunk head screws A4-70 16X35 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 565,04 kr Ex moms
/ packet
1 956,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M16