Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF10X40EFA4-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF10X40EFA4-70
Rubix:6434174
Tillverkare:0963410 40
EAN:4043377111050


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-70 10X40 - 0963410 40
Slotted countersunk head screws A4-70 10X40 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,03 kr Ex moms
/ packet
1 196,29 kr Inkl moms
- Tillgängliga
Längd
40 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M10