Referenser
Ansell:70-118
Rubix:392061
Tillverkare:70118180




Dokumenter
Produktinformation : 70-118 18 (KS18 SW)
Constructed from high-tech 100% Kevlar para-aramid short fibers. Exceptional cut resistance. Sleeves feature thumb slots, protecting the wrist area.
Mechanical risks : EN388:2003 134X; EN388:2016 134XC
Thermal protection : EN407 X1XXXX
Mechanical risks : EN388:2003 134X; EN388:2016 134XC
Thermal protection : EN407 X1XXXX
>>ANSELL KEVLAR?> SLEEVES 70-114 AND 70-118
- Constructed from high-tech 100% Kevlar?> para-aramid short fibers.
- Exceptional cut resistance with dexterity.
- Very high cut resistance to weight ratio.
- Thumb slot, protecting the wrist area.
- 70-114: 356mm length (14").
- 70-118: 457mm length (18").
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 46 g |
|---|---|
| Typ | har ärmar |
| Storlek | 18 |
| Skärmotstånd | c |
| Huvudmaterial | kevlar |
| Matkontakt | nej |
| Användningsmiljö | torr |
| Nivåbeständighetsnivå | 1 |
| ESD | ja |
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Längd | 60 mm |
| Färg | gul |
| Material | aramid fibre |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,40 kr Ex moms
/ Styck
124,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran