Varseljacka Blåkläder Workwear 3239151733894XL
Skjorta Multinorm (3239)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:3239151733894XL
Rubix:6462300
Tillverkare:3239151733894XL
EAN:7330509730256



Dokumenter
Produktinformation : Skjorta Multinorm (3239), Varselgul/Marinblå, 4XL - 3239151733894XL
Flamskyddad och metallfri multinormskjorta. Skjortan är gjord i material som garanterar hög komfort och bidrar med behaglig passform och god rörlighet. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 13034. ATPV 8,5, cal/ cm².
50% modakryl, 32% bomull, 10% aramid, 5% polyamid, 3% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 200g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Klass EN20471 | 3 |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| ytvikt | 200 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran