SKF Plain bearing Rod end SIKAC Series
Innerdiameter | 12 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 33 mm |
Typ av lagerspel | C2 |
Innerdiameter | 12 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 33 mm |
Typ av lagerspel | C2 |
Serier | SIKAC |
Material | Bearing steel |
Invändig gängatråd | M 12 |
Statistik. Belastning | 14 N |
Dyn. Belastning | 12.2 N |
Längd | 67 mm |
Täta | Öppen |
Yttre diameter | 33 mm |
Tiigängliga
Leveransdatum på begäran