SKF Deep groove ball bearing 6204 Series
Innerdiameter | 20 mm |
---|---|
Yttre diameter | 47 mm |
Bredd | 14 mm |
Innerdiameter | 20 mm |
---|---|
Yttre diameter | 47 mm |
Bredd | 14 mm |
Täta | Två gummitätningar |
Typ av lagerspel | CN |
Serier | 62 |
Material | Bearing steel |
Begränsa hastigheten | 10000 rpm |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6550 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 13500 N |
Tillgängliga