Skärbeständig Handske Tegera 666-11

Skärskyddshandskar 666 TEGERA®

Se teknisk information

Referenser

Tegera:666-11
Rubix:6044548
EAN:7392626074088
brand logo
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typhandske
Storlek11
Skärmotståndc
Se alla caracteristics

Produktinformation : Skärskyddshandskar, 666, storlek 11 - 666-11 - TEGERA


Stickad flamskyddad handske som tål kontaktvärme upp till 100°C, med en neoprenbeläggning i handflatan för ett säkert grepp. Idealisk för monteringsarbete som kräver både skär- och värmeskydd. Dessutom har den en vatten- och oljeavvisande handflata och är stickad med 13 gg para-aramidtråd.
Med skärskydd C, tål kontaktvärme upp till 100°C, neopren i handflatan.

Styrkor

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Vatten- och oljeavvisande innerhand, Flamsäker, Värmebeständigt

Användningsområden

Maskinoperatör, Plåtarbeten, Anläggningsarbeten, Metallarbeten, Heta arbeten, Glasindustriarbeten
brand logo

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt91,7 g
Typhandske
Storlek11
Skärmotståndc
Huvudmaterialpara-aramid
Matkontaktnej
Användningsmiljöoljig eller fet
Nivåbeständighetsnivå2
ESDnej
Ytbeläggning av handskarnaneopren
Färggrön
Materialkevlar/fiberglass yarn
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek