Referenser
Blåkläder Workwear:483719773389XXL
Rubix:6060539
EAN:7330509231340

Produktinformation : Skaljacka varsel (4837), Varselgul/Marinblå, XXL - 483719773389XXL
Skaljacka som trotsar väder och vind. Kombinerad med en fleece är skaljackan en perfekt sköld mot kyla, regn och blåst. Materialet väger lätt, är enkelt att sköta. Certifierad enligt EN ISO 20471, XS-S klass 2, M-XXXL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. EN 343 skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | skalljakke varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran