Referenser
Blåkläder Workwear:186719773389C52
Rubix:6368785
EAN:7330509691847

Produktinformation : Skalbyxa varsel (1867), Varselgul/Marinblå, C52 - 186719773389C52
Oerhört kvalitativ varselcertifierad klass 2-skalbyxa som uppfyller alla krav på funktionalitet, synbarhet och komfort. Byxan har meshfoder för ökad ventilation, förhöjd linning baktill och förböjda knän och säte för optimal komfort när det kommer till skalbyxor. Vill man ta av de löstagbara hängslena finns även justerbara resårband i midjan som säkrar att byxorna sitter bekvämt och på plats. Byxbenens nederkanter är förstärkta och har dessutom snölås med dragkedja. De nödvändiga reflexdetaljerna är noggrant utplacerade på benen och fickor för optimal synbarhet i samverkan med byxans varselfärg. 1867 är utrustad med hälla för hammarhållare, benficka, tumstocksficka, fickor med lock fram och bak samt CORDURA®-förstärkta knäfickor. Certifierad enligt EN 343. EN ISO 20471, Klass 2. Samcertifieringsgrupp Y.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | skallbukse varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52