Referenser
Blåkläder Workwear:188115323389XXXL
Rubix:6398435
EAN:7330509783986

Produktinformation : Skalbyxa Multinorm (1881), Varselgul/Marinblå, XXXL - 188115323389XXXL
En högkvalitativ skalbyxa i varsel som är inherent flamskyddad. Den olje-, smuts- och vattenavvisande byxan som med fördel kan användas som ett lager på lager-plagg är både vind- och vattentät med tejpade sömmar, vilket möjliggör att man utan problem kan arbeta i den i alla sorters väderutsatta miljöer. Hängslena är avtagbara och kan regleras efter behov. Den metallfria skalbyxans material är tunt, väldigt smidigt och fritt från polyester. Den har förhöjd rygg, tumstocksficka, benfickor samt utvändiga knäskyddsfickor med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning på knäna. Certifierad enligt EN 1149-5, EN 14404, EN 13034. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.
59% viskos, 40% modakryl, 1% antistat, laminerad, vattentät 16000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 12, 6, 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Hög synlighet | ja |
| Material | skallbukse multinorm gul/marineblå<br/>59% viskose, 40% modakryl, 1% antistatisk, laminert, vanntett 16.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 12, 6, 250 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 475,38 kr Ex moms
/ Styck
8 094,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran