Träskruv Spartex VTSKCUT4,8X75PFA2-50
SK-Drill countersunk-head terrace screw, Cut point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTSKCUT4,8X75PFA2-50
Rubix:6436581
Tillverkare:9142248 75/40
EAN:4043377257802


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 75 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9142 SK-Drill terrasskruvar med försänkt huvud,skärkant A2-50 4,8X75/ - 9142248 75/40
SK-DRILL, CSK head terrace screws, cutting point A2-50 4,8X75/40 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 75 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
55 789,95 kr Ex moms
/ packet
69 737,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran