Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX5X12EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX5X12EFA2-70
Rubix:6435742
Tillverkare:1457925 12
EAN:4043377256706


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 5X12 TX25 - 1457925 12
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 5X12 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,47 kr Ex moms
/ packet
658,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm