Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX4X5EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX4X5EFA2-70
Rubix:6435758
Tillverkare:1457924 5
EAN:4043377256645


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 4X5 TX20 - 1457924 5
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 4X5 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 147,36 kr Ex moms
/ packet
1 434,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm