Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX2,5X20EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX2,5X20EFA4-70
Rubix:6435923
Tillverkare:14579425 20
EAN:4043377349873


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 2,5X20 TX8 - 14579425 20
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 2,5X20 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 088,25 kr Ex moms
/ packet
1 360,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm