Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX2,5X18EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX2,5X18EFA2-70
Rubix:6435926
Tillverkare:14579225 18
EAN:4043377256324


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 2,5X18 TX8 - 14579225 18
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 2,5X18 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,47 kr Ex moms
/ packet
616,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm