Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX10X70EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX10X70EFA2-70
Rubix:6435961
Tillverkare:14579210 70/70
EAN:4043377349057


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 10X70/70 TX50 - 14579210 70/70
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 10X70/70 T50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | t50 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,55 kr Ex moms
/ packet
903,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm