Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX5X65EFA2-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX5X65EFA2-70
Rubix:6434518
Tillverkare:1458425 65
EAN:4043377289308


Teknisk sammanfattning
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A2-70 5X65/65 TX - 1458425 65
Raised countersunk head screws with six lobe drive A2-70 5X65/65 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,50 kr Ex moms
/ packet
605,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm