Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX3X16EFA2-50
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX3X16EFA2-50
Rubix:6434747
Tillverkare:1458423 16
EAN:4043377288752


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 3X16 TX10 - 1458423 16
Raised countersunk head screws with six lobe drive A2-50 3X16 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 kr Ex moms
/ packet
195,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm