Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX2X5EFA2-50
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX2X5EFA2-50
Rubix:6434772
Tillverkare:1458422 5
EAN:4043377288578


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 2X5 TX6 - 1458422 5
Raised countersunk head screws with six lobe drive A2-50 2X5 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,54 kr Ex moms
/ packet
159,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm