Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX2,5X18EFA2-50
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX2,5X18EFA2-50
Rubix:6434841
Tillverkare:14584225 18
EAN:4043377288646


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 2,5X18 TX8 - 14584225 18
Raised countersunk head screws with six lobe drive A2-50 2,5X18 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,67 kr Ex moms
/ packet
283,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm