Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX5X40EFA4-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX5X40EFA4-70
Rubix:6438266
Tillverkare:1458345 40
EAN:4043377177766


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 5X40 TX25 - 1458345 40
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-70 5X40 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
84 573,30 kr Ex moms
/ packet
105 716,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm