Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX10X80EFA4-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX10X80EFA4-70
Rubix:6438455
Tillverkare:14583410 80
EAN:4043377346698


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 10X80/80 TX5 - 14583410 80
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-70 10X80/80 T50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | t50 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,27 kr Ex moms
/ packet
905,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm