Referenser
Festo:YSRW-5-8
Rubix:492990
Tillverkare:191192
EAN:4052568079178

Dokumenter
Produktinformation : Stötdämpare, YSRW-5-8 - 191192 - FESTO
Shock absorber YSRW-5-8 Self-adjusting, with progressive characteristic curve. Size=5, Stroke=8 mm, Cushioning=(* self-adjusting, * Soft characteristic), Assembly Position=Any, Position detection=No
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 150x20x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 25,14 g |
| Gängning | m8x1 |
| Cylinderslag | 8 mm |
| Max energiupptagning per cykel | 1.3 nm |
| Max energiupptagning / timme | 10000 Nm³/h |
| Max effektiv massa | 2 kg |
| Max slaghastighet | 2 m/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
875,27 kr Ex moms
/ Styck
1 094,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran