Referenser
Bosch:1608610000
Rubix:361581
EAN:3165140026499



Produktinformation : POLERHÄTTA 180MM VINKELSLIP - 1608610000 - BOSCH
Useful diameter (mm): 180
Styrkor
Coating materials|VarnishCoating materials|Scratch-resistant varnishCoating materials|Nitrocellulose varnishCoating materials|PUR varnishCoating materials|Polyester varnishCoating materials|UV-curing varnishCoating materials|Water-based varnish
Användningsområden
Coating materials|VarnishCoating materials|Scratch-resistant varnishCoating materials|Nitrocellulose varnishCoating materials|PUR varnishCoating materials|Polyester varnishCoating materials|UV-curing varnishCoating materials|Water-based varnish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 188x184x36 mm |
| Paketerad vikt | 39 g |
| Form | rund |
| Applikation | varnish/scratch-resistant varnish/nitrocellulose lacquer/pur varnish/polyester varnish/uv-curing varnish/water-based varnish |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,75 kr Ex moms
/ Styck
334,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
