Ditt konto
Logga in eller registrera
Våra produkter
Våra tjänster
Kataloger
Kontakta oss
sv
Drivelement
(6 516)
Växellådor
(4 429)
Mekanisk kraftöverföring
(42 921)
Maskinbearbetning, skärning och borrning
(11 647)
Pneumatik, Hydraulik
(3 694)
Verktyg och Mätutrustning
(15 183)
Skydd, säkerhet och hygien
(6 304)
Underhåll och reparationer
(754)
Gas/Svets
(46)
Fästmaterial, lim och tejp
(13 046)
Utrustning
(536)
Kullager
(10 146)
Linjär teknik
(77)
Driv- och transportörteknik
(6 518)
Remmar och kedjor
(17 178)
Kopplingar och kopplingselement
(1 140)
Tätning av mekanisk transmission
(7 819)
Dämpningsteknik
(6)
Mekanisk smörjteknik
(37)
Se
Statiska tätningar
(2 245)
Dynamiska tätningar
(5 574)
Se
< Tillbaka
Rubix kategorier
Mekanisk kraftöverföring
Tätning av mekanisk transmission
Dynamiska tätningar
Roterande tätningar
Axelpackningar och gammaringar
40411875
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies B2 U5 80 X 125 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902
Shaft seal B2
Referenser
freudenberg sealing technologies:
B2 U5 80 X 125 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902
rubix:
524953
tillverkare:
40411875
teknisk sammanfattning
Innerdiameter
80
mm
Yttre diameter
125
mm
Bredd
13
mm
Se alla caracteristics
tekniska dokumentationen
Produktinformation
teknisk information
Produktinformation : 40411875
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
teknisk information
Attribut
Innerdiameter
80
mm
Yttre diameter
125
mm
Bredd
13
mm
Material
NBR
Monteringsform
Utvändig dubbel metallramspackning med fjäder
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
Lägg till i önskelista
Glöm inte att logga in för att dra nytta av dina priser
1 136,81
kr
Ex moms
/
Styck
1 421,01
kr
Inkl moms
Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Lägg i varukorg
Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies BAU3X2 35 X 47 X 7 X 0 72 NBR 902
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies B1U3 30 X 72 X 0 X 8 X 7 72 NBR 902
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies BAB SL 25 X 42 X X 6 X 6,50 72 NBR 902
Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik W 160 x 190 x 15 A FKM 80 TLVU FNGS
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies B2PT 10 X 22 X 0 X 7 X 0 PTFE F56101
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies BAU3SLX2 28 X 47 X 7 X 0 72 NBR 902
Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik W 17 x 35 x 7 A NBR 70 FSGS
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies BAUM5X7 70 X 100 X 10 X 0 75 FKM 585
Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik W 19 x 27 x 6 A NBR 70 FSGS
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies MN03-10.17 55 X 70 X 0 X 8 X 0 PTFE K212
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies B2 U3 SL2 40 X 62 X 0 X 9 X 7 72 NBR 902
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies BAUM2X7 17 X 30 X 7 X 6 75 FKM 585
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies BA U4 55 X 80 X 10 X 8 72 NBR 902
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies BAB1SL 14 X 24 X 7 X 7,50 72 NBR 902
Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik W 70 x 100 x 10 A S NBR 70 FSGS