Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SGS-M6
SGS stångögla
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:SGS-M6
Rubix:482885
Tillverkare:9254
EAN:4052568001759

Dokumenter
Produktinformation : Länkstångshuvud, SGS-M6 - 9254 - FESTO
Rod eye SGS-M6 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M6, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=29 g
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 46x21x12 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 28,33 g |
| Typ | rod eye |
| Priključek 1 | m6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,86 kr Ex moms
/ Styck
173,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran