Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SGS-M48X2

SGS Rod eye

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:SGS-M48X2
Rubix:483113
Tillverkare:10777
EAN:4052568111816
SGS-M48X2 Rod eye

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : Länkstångshuvud, SGS-M48X2 - 10777 - FESTO


Rod eye SGS-M48X2 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M48x2, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=5498 g

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt5215 g
Typrod eye
5 169,39 kr Ex moms
/ Styck
6 461,74 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran