Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SGS-M4
SGS rod eye
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:SGS-M4
Rubix:482884
Tillverkare:9253
EAN:4052568001742

Dokumenter
Produktinformation : Länkstångshuvud, SGS-M4 - 9253 - FESTO
Rod eye SGS-M4 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=21 g, Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 48x22x17 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 21 g |
| Typ | rod eye |
| Priključek 1 | m4 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,94 kr Ex moms
/ Styck
161,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran