Självjusterande kullager FAG 2308-2RS-TVH, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 33 mm | Innerdiameter: 40 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:2308-2RS-TVH
Rubix:161168
Tillverkare:0167072300000
EAN:4012801191609

Produktinformation : 2308-2RS-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 23..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 925 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 33 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 23..-2rs-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 9700 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 30000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
