Självjusterande kullager FAG 2222-K-M-C3, Yttre diameter: 200 mm | Bredd: 53 mm | Innerdiameter: 110 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:2222-K-M-C3
Rubix:160628
Tillverkare:0384727080030
EAN:4012801188227

Produktinformation : 2222-K-M-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 22..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6940 g |
| Innerdiameter | 110 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 53 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 22..-k-m |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 4700 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 52000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 126000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
21 949,48 kr Ex moms
/ Styck
27 436,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran