Självjusterande kullager FAG 2204-TVH-C3, Yttre diameter: 47 mm | Bredd: 18 mm | Innerdiameter: 20 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:2204-TVH-C3
Rubix:160406
Tillverkare:0167027000030
EAN:4012801160278

Produktinformation : 2204-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 140 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 22..-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 15600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 3550 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 14700 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
858,82 kr Ex moms
/ Styck
1 073,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
