Självjusterande kullager FAG 1307-TVH-C3, Yttre diameter: 80 mm | Bredd: 21 mm | Innerdiameter: 35 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:1307-TVH-C3
Rubix:160084
Tillverkare:0167007160030
EAN:4012801159357

Produktinformation : 1307-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage.
Self-aligning ball bearing 13..-TVH, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 510 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 13..-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 7800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7900 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 25500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
