Självjusterande kullager FAG 1215-TVH, Yttre diameter: 130 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 75 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:1215-TVH
Rubix:160047
Tillverkare:0167004650000
EAN:4012801470667

Produktinformation : 1215-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1360 g |
| Innerdiameter | 75 mm |
| Yttre diameter | 130 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 12..-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 5500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15700 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 39000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
