Självjusterande kullager FAG 1207-TVH, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 35 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:1207-TVH
Rubix:160025
Tillverkare:0167003250000
EAN:4012801158978

Produktinformation : 1207-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 316 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 12..-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 9800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 5100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 16000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
