Kulledslager INA GE100-DO-2RS, Yttre diameter: 150 mm | Bredd: 70 mm | Innerdiameter: 100 mm

Sfäriskt glidlager

Se teknisk information

Referenser

INA:GE100-DO-2RS
Rubix:168313
Tillverkare:0066482900000
EAN:4012802530919
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter100 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd70 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : GE100-DO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Styrkor

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Användningsområden

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)70x150x150 mm
Paketerad vikt4171 g
Innerdiameter100 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd70 mm
Materialsteel
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr754000 N
11 665,72 kr Ex moms
/ Styck
14 582,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran