Referenser
Spartex:THF6X10EFA4-70
Rubix:6413149
Tillverkare:0933406 10
EAN:4043377092670

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-70 6X10 SW10 - 0933406 10
Hexagon head screws with slot A4-70 6X10 SW10 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 489,60 kr Ex moms
/ packet
1 862,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
